Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf rot transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf rot transparent
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011184
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-84
EAN/GTIN:
     4250037417135
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.338 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe kunststoff rot a4, umlaufmappe, umlaufmappe rot, 40111, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Sichttasche, Vorgangsmappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,57*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,88*
2 Tage
59
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,57*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,76*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 8,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,79*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.