Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche A4 quer, farblos klar transparent, mit Druckknopf,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011100_a1.jpg
images/web_details/fod4011100_a1.jpg
images/web_details/fod4010194_s1.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod4010103_s01.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011100
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-00
EAN/GTIN:
     4250037417081
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. DIN A4 quer. Maße (H x B): 235 x 335 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent farblos
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 335 mm
Ausführung:
mit Druckknopf und glänzender Folie
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Druckknopf, farblos klar transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Druckknopf, farblos klar transparent, 235 x 335 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, umlaufmappe, dokumentenmappe a4, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 7,21*
3 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,38*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 7,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,08*
€ 8,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10657930
ab € 0,49*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4530100
ab € 0,78*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,79*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.