Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umschlag A4quer grün transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fod4010154_a01.jpg
images/web_details/fod4010154_a01.jpg
images/web_details/fod4010154_a02.jpg
images/web_details/fod4010154_a03.jpg
images/web_details/fod4010154_a04.jpg
images/web_details/fod4010154_a05.jpg
images/web_details/fod4010194_s1.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod4010103_s01.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4010154
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-54
EAN/GTIN:
     4250037409482
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. DIN A4 quer. Maße (H x B): 235 x 335 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent grün
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 335 mm
Ausführung:
mit weißem Klettverschluss
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, grün transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, grün transparent, 235 x 335 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 8,44*
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 9,34*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,97*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.