Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss grün transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss grün transparent
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss grün transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010154
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-54
EAN/GTIN:
     4250037409475
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.3600 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 40101, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 8,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 8,39*
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,71*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 6,33*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 6,26*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 6,36*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,38*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,587*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.