Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broschüren-Mappe für DIN A4, grün, 305 x 225 x 0 mm (HxBxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod1000840_a1.jpg
images/web_details/fod1000840_a1.jpg
images/web_details/fod1000840_s1.jpg
images/web_details/fod1000904_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD1000840
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-40
EAN/GTIN:
     4250037414851
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
305 x 225 mm
Anreißer (Online):
Broschüren-Mappe für DIN A4, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Broschüren-Mappe für DIN A4, grün, 305 x 225 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen, Sichthüllenmappen, Präsentationsbuch, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbuch, Präsentationshüllenbücher, Präsentationshüllenmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichthefter, Präsentationshefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,65*
1 Tag
135
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,67*
9 Tage
80
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,69*
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,76*
3 Tage
80
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10008-80
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-50
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-10
ab € 0,86*
Ähnlich
FolderSys
10008-30
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.