| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD1000880 Herst.-Nr.: 10008-80 EAN/GTIN: 4250037414899 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | 305 x 225 mm | Anreißer (Online): | Broschüren-Mappe für DIN A4, farblos | Kurzbeschreibung (Online): | Broschüren-Mappe für DIN A4, farblos, 305 x 225 x 0 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, foldersys präsentationsmappen a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen, Sichthüllenmappen, Präsentationsbuch, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbuch, Präsentationshüllenbücher, Präsentationshüllenmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichthefter, Präsentationshefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|