Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Broschürenmappe 10008-40 DIN A4 PP Klarsichttasche blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125244350
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-40
EAN/GTIN:
     4250037414851
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Mit 2 abgerundeten Innentaschen für aufgeklappte (DIN A 3) oder geschlossene (DIN A4) Broschüren, mit Visitenkartentasche auf dem Deckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Angebotsmappe
Maße:
22,5 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,42 mm
dokumentenecht:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Angebotshefter, Angebotsmappen, Broschürenmappen, Mappen, Sichtmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Lager 1682
135
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,67*
9 Tage
80
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,69*
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,76*
3 Tage
80
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10008-80
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-50
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-10
ab € 0,86*
Ähnlich
FolderSys
10008-30
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.