Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Broschürenmappe 10008-30 DIN A4 PP Klarsichttasche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/770/a006770b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/770/a006770b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125244390
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-30
EAN/GTIN:
     4250037414837
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Mit 2 abgerundeten Innentaschen für aufgeklappte (DIN A 3) oder geschlossene (DIN A4) Broschüren, mit Visitenkartentasche auf dem Deckel.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,42
dokumentenecht:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Angebotsmappe
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 mit folie, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotshefter, Angebotsmappen, Broschürenmappen, Mappen, Sichtmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,64*
3 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,67*
10 Tage
57
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,75*
4 Tage
82
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10008-80
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-50
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-10
ab € 0,85*
Ähnlich
FolderSys
10008-40
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.