Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Mauspad 22x18cm, schwarz 5mm dickes Material mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fel5970sw_a1.jpg
images/web_details/fel5970sw_a1.jpg
images/web_details/fel5970sw_a02.jpg
images/web_details/fel5970sw_s01.jpg
images/web_details/fel5970sw_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FEL5970SW
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     29704
EAN/GTIN:
     077511297045
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
PC Mauspad aus 6 mm dickem Material mit rutschfester Unterseite. Maße (H x B x T): 6 x 230 x 190 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Mauspad 22 x 18 cm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Mauspad 22 x 18 cm, schwarz, 5 mm dick, rutschfeste Unterseite
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mauspad 22,4 x 0,6 x 18,6 cm, handballenauflage maus, handballenauflage maus fellowes, Maus-Pad, Mouse-Pad, Maus-Matte, Maus-Unterlage, Mouse-Matte, Mouseunterlage, Mouse-Unterlage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
1
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,63*
1
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,72*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
570158
ab € 0,82*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,62*
Ähnlich
Fellowes
29700
ab € 1,01*
Ähnlich
Fellowes
29702
ab € 1,02*
Ähnlich
Fellowes
58024
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.