Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Economy 230x200x5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mousepad Economy 230x200x5mm schwarz
Mousepad Economy 230x200x5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA88726X
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     29704
EAN/GTIN:
     0077511297045
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Standard Mauspad
  • rechteckig mit abgerundeten Ecken und rutschfester Unterseite
  • Oberfläche aus Polyestergewebe, dadurch gute Mausführung möglich
  • Material: Kunststoff
  • Größe (B x T x H): 220 x 196 x 0,5 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
224 mm
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
rutschfest:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,55*
1
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,57*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,65*
1
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,74*
2 Tage
1100
1
€ 2,90*
ab € 1,09*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
570158
ab € 0,82*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,62*
Ähnlich
Fellowes
29700
ab € 1,02*
Ähnlich
Fellowes
29702
ab € 1,02*
Ähnlich
Fellowes
58024
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.