Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP-Color A4 50mm orange mit Einsteckschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fal11286796_a1.jpg
images/web_details/fal11286796_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FAL11286796
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286796
EAN/GTIN:
     4014481084875
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kunststoff-Schlitzordner mit extrem strapazierfähiger PP-Folie. Grauer Innenspiegel. Für die Nachhaltigkeit wurde ein neues Fertigungsverfahren mit Dispersionskaltleim entwickelt, sodass die Ordner als vegane Büroartikel hergestellt werden können. Mit auswechselbarem Rückenschild, Schlitze und Griffloch, verstärkter Qualitätshebelmechanik und Kantenschutz. Rückenbreite: 50 mm. Made in Germany. 10 Jahre Garantie. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 50 mm
Anreißer (Online):
Ordner, PP-Color, DIN A4, 50 mm, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, PP, 50 mm, schmal, auswechselbares Rückenschild, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 5cm orange, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
476
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,02*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 2,17*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.