Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP A4 80mm hellgrün Chromocolor mit Einsteckschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fal11285665_a1.jpg
images/web_details/fal11285665_a1.jpg
images/web_details/fal11285665_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FAL11285665
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285665
EAN/GTIN:
     4014481084608
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schlitzordner mit extrem strapazierfähiger PP-Folie, in Leinenprägung, innen und außen.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Anreißer (Online):
Ordner, PP, DIN A4, 80 mm, hellgrün
Aufzählung (Online):
mit auswechselbarem Rückenschild verstärkter Qualitätshebelmechanik Kantenschutz Rückenbreite: 80 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Chromocolor, DIN A4, PP, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, grün
Langbeschreibung (Online):
Schlitzordner mit extrem strapazierfähiger PP-Folie, in Leinenprägung, innen und außen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,34*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 2,45*
2 Tage
74
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 3,22*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.