Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Chromocolor A4 PP 80mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Chromocolor A4 PP 80mm hellgrün
Ordner Chromocolor A4 PP 80mm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285665
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285665
EAN/GTIN:
     4014481084608
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S80 Chromocolor
  • Werkstoff: PP
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP-Folie/PP-Folie
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden
  • edle Leinenprägung
  • Qualitätshebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe: hellgrün
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
edle Leinenprägung
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
PP (Polypropylen
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, Chromocolor, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, PP, PP-Ordner, PPOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,34*
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 2,45*
2 Tage
69
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 2,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.