Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC73058D Herst.-Nr.: 73058D EAN/GTIN: 9002493108912 |
| |
|
| | |
| Glasklarer Tisch-Prospekthalter für Flyer, Broschüren und Prospekte im Hochformat. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | DIN Lang | Ausführung: | 1 Fach | Gewicht: | 131 g | Außenmaße: | 65 x 115 x 182 mm | Anreißer (Online): | Prospekthalter DIN Lang, glasklar, 1 Fach | Aufzählung (Online): | klassisch, dezentes Design Fülltiefe: 28 mm je Fach aus einem Guss gefertigt | Kurzbeschreibung (Online): | Prospekthalter DIN Lang, glasklar, 1 Fach, hochformat, Fülltiefe: 28 mm | Langbeschreibung (Online): | Glasklarer Tisch-Prospekthalter für Flyer, Broschüren und Prospekte im Hochformat. | Ursprungsland: | AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang 1fach, tischprospekthalter, tischprospekthalter 1fach, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,31* | € 4,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,44* | € 4,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,43* | € 4,13* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,58* | € 4,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,11* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|