Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 73058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 73058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 73058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 73058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893227
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     73058D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hergestellt aus transparentem PS.1 Fach für leaflet Format 1/3 A4 hoch (210x105mm) oder A6 hoch.Fülltiefe 28 mm.Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
DL
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 115 x 182 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.