Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter DINlang glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthalter DINlang glasklar
Prospekthalter DINlang glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#MULT73058D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     73058D
EAN/GTIN:
     9002493108912
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Thekenaufsteller Hinweisschild Aktionshinweis-Aufsteller Tageskarten-Aufsteller Preishinweis-Aufsteller Menükarten-Aufsteller Tischnamensschild-Aufsteller Tisch-Aufsteller Tischaufsteller
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
115 mm
Bruttogewicht:
0.132 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
DL
Höhe:
182 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,10*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,12*
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,38*
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 7,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.