Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgepäck Koffer schwarz Mit ausziehbarem Teleskopgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/exc18934e_a1.jpg
images/web_details/exc18934e_a1.jpg
images/web_details/exc18934e_a2.jpg
images/web_details/exc18934e_a3.jpg
images/web_details/exc18934e_a4.jpg
images/web_details/exc18934e_a5.jpg
images/web_details/exc18934e_a6.jpg
images/web_details/exc18934e_a7.jpg
images/web_details/exc18934e_a8.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC18934E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18934E
EAN/GTIN:
     3130630189343
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Reisetrolley aus Polyester mit 4 Rollen (in alle Richtungen drehbar) und ausziehbarem Teleskopgriff, geräumiges Hauptfach mit Kreuzgurten, separate gepolsterte Fächer für Notebooks bis 39,62 cm (15,6 Zoll) und Tablet, heraustrennbares Kulturtäschchen. Integrierte USB-Anschlüsse (2 x USB, 1 x Micro-USB) zum Aufladen von Smartphone, Tablet etc. (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Integriertes TSA-Zahenschloss.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 37 x 55 x 23 cm
Anreißer (Online):
Handgepäck Koffer, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Handgepäck Koffer, mit ausziehbarem Teleskopgriff und 4 Rollen, 37 x 55 x 23 cm, im Innenfach intergrierter USB-Anschluss und Kabel, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, exacompta trolley, Koffer, Hartschalenkoffer, Reisegepäck, Hardcase, Gepäck, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Rolltrolley, Gepäckstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 69,61*
€ 92,53*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 72,81*
€ 96,96*
€ 4,95*
ab € 81,06*
€ 107,15*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.