Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8701542 Herst.-Nr.: 18934E EAN/GTIN: 3130630189343 |
| | |
|
| | |
| EXACOMPTA Reisetrolley EXACTIVE, Polyester, schwarz mit 4 Rollen und Teleskopgriff, geräumiges Hauptfach mit Kreuzgurten, transparente, herausnehmbare Kulturtasche, separate gepolsterte Fächer für Notebooks bis 39,62 cm (15,6") und Tablet, Maße: (B)370 x (T)230 x (H)550 mm (18934E) inkl. 2 USB-Anschlüsse und 1 Micro USB-Anschluss Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, exacompta trolley, Koffer & Zubehör, Reise-Trolleys |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,44* | € 92,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,20* | € 97,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,05* | € 107,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|