Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430006700 Herst.-Nr.: 18934E EAN/GTIN: 3130630189343 |
| |
|
| | |
| Dieser Trolley wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck akzeptiert. Einfach zu hantieren dank der Rollen, in alle Richtungen ausrichtbar, und des komfortablen Teleskopgriffes. Geräumiger Innenraum mit Kreuzgurten, transparentes, heraustrennbares Kulturtäschchen, um die Flughafenkontrolle zu vereinfachen und separate gepolsterte Taschen für Laptop und Tablet. Das Gepäck kann mit dem integrierten TSA-Schloss gesichert werden. Im Koffer ist ebenfalls ein Etikett enthalten, mit dem Sie sich als Besitzer des Koffers ausweisen können. Es besteht die Möglichkeit, sein Smartphone oder Tablet aufzuladen dank des im Innenfach befindlichen integrierten USB-Anschlusses und Kabels. (2 USB-Anschlüsse und ein Mikro-USB-Anschluss, Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Exactive® | Produktverwendung: | bis 15,6'' | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung des Griffes: | Teleskopgriff | Schultergurt vorhanden: | Nein | Anzahl der Rollen: | 4 Rollen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | seperat gepolsterte Taschen für Laptop und Notebook, integriertes TSA-Hängeschloss, zwei integrierte USB-Anschlüsse, ein integrierter Mikro-USB-Anschluss, Kabel, Kreuzbandgurt | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | schwarz/orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktrolley Exactive® | Außenmaße: | 37 x 55 x 23 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 36 x 27 x 4 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, exacompta trolley, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Notebookzubehöre, Trolleys |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 69,59* | € 92,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,78* | € 96,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,03* | € 106,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|