Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen gelb, 190g/qm Karton, 105 x 240 mm, gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/exc13325b_a1.jpg
images/web_details/exc13325b_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC13325B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13325B
EAN/GTIN:
     4015171133255
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
exacompta trennstreifen gelb ve100
Trennstreifen Premium Qualität. Für individuelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten. Maße (H x B): 105 x 240 mm. 2-fach gelocht. Grammatur: 180g/qm. Packung à 100 Stück. (EXC13495B 180g/qm, 105 x 142 mm).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
105 x 240 mm
Anreißer (Online):
Trennstreifen, Premium Qualität, 190g/qm, gelocht, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Trennstreifen, Premium Qualität, 190g/qm, gelocht,105 x 240 mm, 1 Packung = 100 Stück, gelb
Langbeschreibung (Online):
Trennstreifen Premium Qualität. Für individuelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten. Maße (H x B): 105 x 240 mm. 2-fach gelocht. Grammatur: 180g/qm. Packung à 100 Stück. (EXC13495B 180g/qm, 105 x 142 mm).
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen gelb, Ordnerzunge, Aktenzunge, Zwischenstreifen, Zwischenablage, Aktenfahne, Zwischenblatt, Ordnerstreifen, Zwischeneinlage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
232
12
€ 12,00*
ab € 2,69*
€ 3,71*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 3,78*
9 Tage
86
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,84*
1
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 5,18*
1 Tag
44
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.