Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Nylon, S015637, für ca. 4 Mio Zeichen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/epss015637_a1.jpg
images/web_details/epss015637_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EPSS015637
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015637
EAN/GTIN:
     8715946519494
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Farbband
für Geräte-Typ:
LX350 / LX300/ + / +II
Seitenleistung:
4 Mio.
Anreißer (Online):
Farbband, S015637, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband Nylon, S015637, für ca. 4 Mio Zeichen, schwarz
Ursprungsland:
CN

Kompatible Geräte:
Epson:
FX 80; FX 80 II; FX 80 Plus; FX 800; FX 800 DPM; FX 85; FX 870; FX 880; FX 880 FDW; FX 880 Plus; FX 880 Series; LX 300; LX 300 Plus; LX 300 Plus II; LX 300 Plus II Colour; LX 350; LX 400; LX 80; LX 800; LX 810; LX 850; MX 80; MX 80 F; MX 80 I; MX 80 II; MX 80 T; MX 82; MX 82 F; MX 82 II; MX 82 III; MX 82 T; MX 85; RX 105; RX 70; RX 80; RX 80 F; RX 80 F Plus; RX 80 T; RX 80 T Plus; RX 82; RX 85; RX 88 FT
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassetten, Nylonfarbband, Nylonfarbbänder, Nylon-Farbband, Nylon-Farbbänder, Nylonfarbkassetten, Nylon-Farbkassetten, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Farbbänder, Drucker-Band, Drucker-Bänder, Farbband-Kassette, Nylon-Band, Nylonbänder, Nylon-Bänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
1
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,46*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 4,87*
10 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 3,63*
€ 4,88*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 3,90*
€ 5,17*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CC24031
ab € 214,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.