Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage schwarz 65x52cm mit auswechselbaren transparenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7205_a1.jpg
images/web_details/dur7205_a1.jpg
images/web_details/dur7205_a2.jpg
images/web_details/dur7205_a3.jpg
images/web_details/dur7205_a4.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7205
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720501
EAN/GTIN:
     4005546100999
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Rutschfeste Schreibunterlage mit reflexfreier auswechselbarer Abdeckung - bestens geeignet zum Unterlegen von Notizen. Inkl. dreisprachigem Jahreskalender.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
65 x 52 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, mit 4-Jahreskalender, 650 x 520 mm , schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit 4-Jahreskalender, transparente + auswechselbare Abdeckung, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage schwarz 65,0 x 52,0 cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 14,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,94*
€ 14,53*
1
€ 6,78*
ab € 10,29*
€ 14,94*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 15,24*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 11,41*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
729501
ab € 9,10*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,35*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,21*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,19*
Ähnlich
Durable
729307
ab € 14,35*
Ähnlich
Durable
729310
ab € 14,42*
Ähnlich
Durable
729301
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.