Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Papierkorb rund, 14,7 Liter hoch silber,aus perforiertem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur331023_a1.jpg
images/web_details/dur331023_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR331023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331023
EAN/GTIN:
     4005546988627
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Runder Papierkorb aus Stahl mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring. Mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen: 15 Liter. Maße (H x Ø): 315 x 260 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallicsilber
Abmessungen:
(H x Ø) 315 x 260 mm
Gewicht:
15 Liter
Anreißer (Online):
Metall Papierkorb rund, 14,7 Liter, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb, silber, Metall, rund, 14,7 Liter, perforierte Streifen, Höhe: 315 mm, Ø 260 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 22,21*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,67*
€ 22,22*
1
€ 6,78*
ab € 16,79*
€ 22,31*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 16,98*
€ 22,63*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 17,74*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.