Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, DIN A4, liniert, 80 Blatt, 90g/qm, satiniert, 1 Packung = 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla8256c_a1.jpg
images/web_details/cla8256c_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA8256C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8256C
EAN/GTIN:
     3329680825602
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Ausführung:
liniert, Lineatur: 21
Anreißer (Online):
Collegeblock A4 liniert 80 Blatt 90 g/qm, satiniert
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock, DIN A4, liniert, 80 Blatt, 90g/qm, satiniert, 1 Packung = 5 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,31*
9 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,36*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
Ähnlich
Soennecken
2361
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.