| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111664001 Herst.-Nr.: 8256C EAN/GTIN: 3329680825602 |
| |
|
| | |
| Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Lineatur: | 21 | Grammatur: | 90 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht, holzfrei | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Doppelspiralbindung | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe der Vorderseite: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | Farbe des Papiers: | weiß | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, Spiralbuch, Spiralheft, clairefontaine collegeblock a4 liniert, collegeblock liniert, clairefontaine collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,48* | € 4,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,55* | € 4,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,58* | € 4,40* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,56* | € 4,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,41* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|