Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANPF04 Herst.-Nr.: 3630B001AA EAN/GTIN: 4960999636535 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Druckkopf PF-04, für Canon Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Druckkopf PF-04, für Canon Drucker, schwarz | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP; imagePROGRAF IPF 830; imagePROGRAF IPF 830 MFP; imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 830 Series; imagePROGRAF IPF 840; imagePROGRAF IPF 840 MFP; imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 840 Series; imagePROGRAF IPF 850; imagePROGRAF IPF 850 MFP; imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 850 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Großformatdrucker, Plotter, druckkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 324,40* | € 358,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 328,22* | € 359,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 328,28* | € 361,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,88* | € 370,09* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,73* | € 462,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|