Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltfreundlicher Taschenrechner mit 10-stelligem Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/canls10teg_a1.jpg
images/web_details/canls10teg_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANLS10TEG
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4422B002AB
EAN/GTIN:
     4960999789361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
Umweltfreundlicher Taschenrechner mit großer, 10-stelliger LCD-Anzeige. Der obere als auch der untere Teil des Gehäuses bestehen aus Recycling-Material. Schutzklappe nach hinten umschlagbar. Mit Steuerberechnung, Währungsumrechnung und Prozentrechnung. Tausenderunterteilung, Anzeige der Berechnungsvorzeichen, 3 Speichertasten. Automatische Stromabschaltung. Solar- und Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 14 x 78 x 122 mm
Anreißer (Online):
Umweltfreundlicher Öko Rechner LS-10TEG, 10-stelliges LC-Display
Kurzbeschreibung (Online):
Umweltfreundlicher Öko Rechner LS-10TEG, 10-stelliges LC-Display
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, taschen rechner, Schulrechner, Rechenmaschine, Kalkulator, Rechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 10,06*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 11,59*
1
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,43*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,47*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.