Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Taschenrechner LS-10TEG 4422b002 10Zeichen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-700000395
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4422b002
EAN/GTIN:
     4960999789361
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
Der LS-10TEG ist ein schicker Taschenrechner, der teilweise aus Materialien von recycelten Canon Produkten hergestellt wurde und für einen nachhaltigen Einsatz wertvoller Ressourcen steht. Trotz der kompakten Abmessungen verfügt der LS-10TEG über ein großes Display, von dem Zeichen mit einem Blick abgelesen werden können. Dieser intelligente, schlanke und ultraleichte Rechner ist der ideale Begleiter im Büro, zu Hause oder unterwegs. Ob Aktenkoffer oder Handtasche - dieser Rechner passt in jede Tasche. Die praktische Schiebeabdeckung lässt sich um 360 Grad drehen und schützt das Display und die Tastatur.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LS-10TEG
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner LS-10TEG
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Maße:
78 x 14 x 122 mm (B x H x T)
Gewicht:
92 g
Farbe:
grau
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Art der Batterien/Akkus:
CR2016
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Tischrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 10,06*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 11,59*
1
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,43*
1
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.