Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-700000395 Herst.-Nr.: 4422b002 EAN/GTIN: 4960999789361 |
| |
|
| | |
| Der LS-10TEG ist ein schicker Taschenrechner, der teilweise aus Materialien von recycelten Canon Produkten hergestellt wurde und für einen nachhaltigen Einsatz wertvoller Ressourcen steht. Trotz der kompakten Abmessungen verfügt der LS-10TEG über ein großes Display, von dem Zeichen mit einem Blick abgelesen werden können. Dieser intelligente, schlanke und ultraleichte Rechner ist der ideale Begleiter im Büro, zu Hause oder unterwegs. Ob Aktenkoffer oder Handtasche - dieser Rechner passt in jede Tasche. Die praktische Schiebeabdeckung lässt sich um 360 Grad drehen und schützt das Display und die Tastatur. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LS-10TEG | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 10-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Währungsumrechnung vorhanden: | Ja | Steuerberechnung möglich: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Maße: | 78 x 14 x 122 mm (B x H x T) | Gewicht: | 92 | Farbe: | grau | Stromversorgung: | Solar-Energie, Batterie | Art der Batterien/Akkus: | CR2016 | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Knopfzelle | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Schutzabdeckung | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Taschenrechner LS-10TEG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,81* | € 10,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,86* | € 11,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,53* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,28* | € 12,38* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,56* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|