Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LS-10 TEG 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner LS-10 TEG 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Taschenrechner LS-10 TEG 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Artikel-Nr.:
     467-#CANOLS10TEG
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-10TEG
EAN/GTIN:
     4960999789361
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
  • Der Rechner für Unternehmen und alle, die den Umweltschutz ernst nehmen: Hergestellt aus Recycling-Material von Canon Kopierern bietet dieser Taschenrechner ein Display mit 10 Stellen sowie Steuerberechnungs- und Euro-Funktionen
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
122 mm
Bruttogewicht:
0.134 kg
Display:
10-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Gewicht:
0.092 kg
Höhe:
12 mm
Marke:
Canon
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
ja
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
158 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, taschen rechner, Pocketrechner, Rechner, Solarrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 10,06*
3 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,56*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 11,59*
1
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,43*
1
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.