Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANKP108IN Herst.-Nr.: 3115B001 EAN/GTIN: 4960999616889 |
| |
|
| | |
| Photoset KP-108IN bestehend aus Fotopapier 10x15, (108 Blatt) und Farbband für CP-100,CP-200, CP-220,CP-300,CP-CP-330,Selphy ES1, Selphy ES2, Selphy ES20,Selphy CP-400, Selphy CP-500,Selphy CP-510,CP-600, Selphy CP-710,Selphy CP-720, Selphy CP-730,Selphy CP-740, Selphy CP-750, Selphy CP-760,Selphy CP-770 Canon-Logos auf der Rückseite Weitere Informationen: | | Ausführung: | Farbkartusche, Fotopapier 10 x 15 cm (108 Blatt) | für Geräte-Typ: | Canon CP-100 / 200 / 220 / 300 / 330 / Selphy ES1 / ES2 / ES20 / CP400 / 500 / 510 / 600 / 710 / 720 / 730 / 740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 790 / 800 / 810 / 820 / 900 / 910 / 1000 / 1200 / 1300 | Anreißer (Online): | Photoset KP-108IN, Fotopapier 100 x 150 mm + Farbband | Kurzbeschreibung (Online): | Photoset KP-108IN, Fotopapier 100 x 150 mm (108 Blatt) + Farbband für Selphy | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Papierband, canon fototinte, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 17,43* | € 22,88* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 18,04* | € 23,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,21* | € 23,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 18,35* | € 23,72* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 27,26* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|