Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone CLI-551GY grau für Pixma MG6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cancli551gy_a1.jpg
images/web_details/cancli551gy_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANCLI551GY
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6512B001
EAN/GTIN:
     4960999904627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA IP7250 / IP8750 / MG5450 / MG5550 / MG6350 / MG6450 / MG6650 / MG7150 / MX725 / MX925 / IX6850
Seitenleistung:
7 ml
Anreißer (Online):
Tintenpatrone CLI-551GY, für Canon Drucker, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone CLI-551GY, für Canon Drucker, 11 ml, grau
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 4,15*
ab € 9,06*
€ 12,20*
2 Tage
395
1
€ 7,50*
ab € 9,17*
€ 12,33*
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 12,46*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 9,28*
€ 12,46*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,69*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,86*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,88*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,11*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 11,98*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.