Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Cartridge cyan 718 für LPB 7200CDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/can718c_a1.jpg
images/web_details/can718c_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN718C
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2661B002
EAN/GTIN:
     4960999628608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit dem Original-Toner von Canon setzen Sie auf lupenreine Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Toner Cartridge
für Geräte-Typ:
LBP-7200cdn / LBP-7210cdn / LBP-7660cdn / LBP-7680cx / MF-724cdw / MF-728cdw / MF-729cx / MF-8330cdn / MF-8340cdn / MF-8350cdn / MF-8360cdn / MF-8380cdw / MF-8540cdn / MF-8550cdn / MF-8580cdw
Seitenleistung:
2.900
Anreißer (Online):
Toner Cartridge 718, für Canon Drucker, cyan
Kurzbeschreibung (Online):
Toner Cartridge 718, für Canon Drucker, ca. 2.900 Seiten, cyan
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Original-Toner von Canon setzen Sie auf lupenreine Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Atos:
FD 4911-C 15
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 64,74*
€ 80,74*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 65,72*
€ 81,86*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 65,60*
€ 82,33*
€ 4,50*
ab € 66,60*
€ 82,79*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 73,90*
€ 95,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2660B002
ab € 62,73*
Ähnlich
Canon
2659B002
ab € 64,02*
Ähnlich
Canon
2644B002
ab € 50,12*
Ähnlich
Canon
2643B002
ab € 78,81*
Ähnlich
Canon
2642B002
ab € 121,33*
Ähnlich
Canon
2641B002
ab € 59,15*
Ähnlich
Canon
2645B002
ab € 60,74*
Ähnlich
Canon
4368B002
ab € 35,96*
Ähnlich
Canon
4367B002
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.