Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BROFAX2845 Herst.-Nr.: FAX2845G1 EAN/GTIN: 4977766712866 |
| | |
|
| | |
| Mit einer Übertragungsrate von 33.600 bps ist das Laserfax FAX-2845, mit integriertem Telefon und einem Vorlageneinzug bis zu 30 Blatt, aus einem Büroalltag nicht wegzudenken. Das Fax verfügt über 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit integriertem Telefon, bis zu 400 Seiten Sende- und Empfangsspeicher | Anreißer (Online): | FAX-2845 Laserfax mit integriertem Telefon | Aufzählung (Online): | Display: LC-Display Anzeigegröße: Zwei Zeilen mit 16 Zeichen Speichergröße: 16 Technologie: Monolaser Geschwindigkeit für Farbkopien (DIN A4): 20 Kopien/min - Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25 - 400% in 1% Schritten Geschwindigkeit für S/W-Kopien (DIN A4): 20 Kopien/min Auflösung: bis zu 300 x 600 dpi Gewicht mit Verpackung: 12,7 kg Abmessungen: 368 x 311 x 360 mm (BxHxT) Rundsendung: ja Faxmodem: 33,6 Kbit/s Medienarten für automatischen Vorlageneinzug (ADF): Recyclingpapier, Standardpapier Mediengewicht für automatischen Vorlageneinzug (ADF): 60 bis zu 163g/qm Standardpapierausgabe: 100 Blatt Input: 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug Lieferumfang: Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten, Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten, Netzkabel, TAE-N Kabel, Benutzerhandbuch Garantie: 3 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | FAX-2845 Laserfax mit integriertem Telefon, automatischem Vorlageneinzug uvm. | Langbeschreibung (Online): | Mit einer Übertragungsrate von 33.600 bps ist das Laserfax FAX-2845, mit integriertem Telefon und einem Vorlageneinzug bis zu 30 Blatt, aus einem Büroalltag nicht wegzudenken. Das Fax verfügt über 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher. | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer brother, 4-in-1 drucker, laser kopierer, Faxgeräte, Telefaxgeräte, Laserfaxgeräte, Laserfaxe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 260,67* | € 286,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 262,70* | € 286,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 274,10* | € 298,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,97* | € 301,48* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,84* | € 367,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|