Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfaxgerät FAX-2840,incl.UHG Faxabruf, Fax-Weiterleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brofax2840_a01.jpg
images/web_details/brofax2840_a01.jpg
images/web_details/brofax2845_a01.jpg
images/web_details/brofax2940_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROFAX2840
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2840G1
EAN/GTIN:
     4977766712767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit, 30 Blatt automatischer Vorlageneinzug, Timerfunktion und vieles mehr machen dieses Faxgerät zu einem perfekten Partner am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Bis zu 400 Seiten Sende- und Empfangsspeicher
Anreißer (Online):
Laserfax FAX-2840 von Brother
Aufzählung (Online):
Modell: FAX-2840 Geräteart: Laserfax Druckmethode: Laserdruck Papiervorrat (Blatt): 250 Kapazität Mehrzweckzufuhr (Bl.): 30 Autom. Dokumenteneinzug (Bl.): – Anzahl Tinte / Toner: - / 1 Max. Papierformat (DIN): A4, A5, A6, B6 Druck-Speicher (MB): 16 Duplex-Druckfunktion: - Scannertyp: Papiereinzug Fax-Funktion (bps): 33,6 Kbps Kurzwahlspeicher: 200 Display (Farbe/Diagonale): 2 Zeilen à 16 Zeichen LAN / WLAN: – / – USB 2.0 / USB 3.0 / Parallel: - / - Speicherkarten-Slot: - Abmessungen (B x T x H in mm): 368 x 360 x 311 Gehäusefarbe: grau Lieferumfang (inkl. Gerät): TAE-N Kabel, Netzkabel, Toner, Trommel Garantie: 3 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Laserfax FAX-2840 von Brother, 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
Langbeschreibung (Online):
33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit, 30 Blatt automatischer Vorlageneinzug, Timerfunktion und vieles mehr machen dieses Faxgerät zu einem perfekten Partner am Arbeitsplatz.
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, laser kopierer brother, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser, Faxgeräte, Telefaxgeräte, Laserfaxgeräte, Laserfaxe
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 223,74*
€ 238,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 245,15*
€ 261,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 245,33*
€ 262,09*
€ 6,78*
ab € 250,68*
€ 266,86*
Lager 273
Frei Haus
ab € 299,55*
€ 333,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2200
ab € 54,46*
Zubehör
Brother
TN2220
ab € 48,54*
Zubehör
Brother
TN2210
ab € 31,48*
Zubehör
KOMPA
TN-2210-KOMPA
ab € 14,99*
Zubehör
KOMPA
TN-2220-KOMPA
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.