Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel, 10m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg812007_a1.jpg
images/web_details/brg812007_a1.jpg
images/web_details/brg812007_a06.jpg
images/web_details/brg812007_a07.jpg
images/web_details/brg812007_a2.jpg
images/web_details/brg812002_a1.jpg
images/web_details/brg812003_a1.jpg
images/web_details/brg812007_a01.jpg
images/web_details/brg812007_a02.jpg
images/web_details/brg812007_a03.jpg
images/web_details/brg812007_a04.jpg
images/web_details/brg812007_a05.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG812007
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG812007
EAN/GTIN:
     4016058013448
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Digitales Multimedia-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Länge: 10,0 m
Anreißer (Online):
HDMI Kabel, 10 m, schwarz
Aufzählung (Online):
Anschlüsse: HDMI-A Stecker (19-polig) auf HDMI-A Stecker (19-polig) Auflösungen bis zu FullHD / 1080p getestet Ethernet Channel (HEAC) zum Verbinden von Internetfähigen AV Komponenten verzinnte Kupferleitungen, eine zweifache Schirmung sowie 24kt. vergoldete Stecker gewährleisten eine verlustfreie Signalübertragung Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
HDMI Kabel, 10 m, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Digitales Multimedia-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Kabel, Kabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Netzstecker, HDMIkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.