Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz, mit Radiergummi und Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg254265_a1.jpg
images/web_details/brg254265_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG254265
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     254265
EAN/GTIN:
     4016058046194
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Büroring Druckbleistifte in zeitlosem Design. In zwei verschiedenen Minenstärken 0,5 mm und 0,7 mm erhältlich. F. Zum feinen Schreiben und Zeichnen mit Lineal, Richtlineal, Schablone und Geometriedreieck. Das perfekte Instrument für Geometrie in Schule, Uni und Büro, für Links- und Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
Anreißer (Online):
Büroring Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz
Aufzählung (Online):
Mit starrem Führungsröhrchen angenehmer Griffzone Radiergummi und Clip Härtegrad: HB
Kurzbeschreibung (Online):
Druckbleistift, schwarz, Strichstärke 0,5 mm, Härtegrad HB
Langbeschreibung (Online):
Büroring Druckbleistifte in zeitlosem Design. In zwei verschiedenen Minenstärken 0,5 mm und 0,7 mm erhältlich. F. Zum feinen Schreiben und Zeichnen mit Lineal, Richtlineal, Schablone und Geometriedreieck. Das perfekte Instrument für Geometrie in Schule, Uni und Büro, für Links- und Rechtshänder.
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Feinminenstifte, Bleistift, Bleistifte, Bürobleistift, Bürobleistifte, Zeichenstift, Zeichenstifte, Schreibgerät, Schreibgeräte, Drehbleistift, Druckbleistifte, Drehreibstifte, Stifte, Druck-Bleistifte, Feinminen-Stifte, Dreh-Bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.