Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut für Klebfilm, 19mm x 33m, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bdf57421rbl_a1.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a1.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a6.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a7.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a8.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a9.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a2.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a10.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a11.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a12.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a13.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a14.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a3.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a4.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a5.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57421RBL
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00002-03
EAN/GTIN:
     4042448363107
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Der tesa Easy Cut® Tischabroller ist ein robuster, praktischer und professioneller Alltagshelfer für Büro und Haushalt.
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Ausführung:
bis 19 mm x 33 m
Anreißer (Online):
Tischabroller Easy Cut® für Klebfilm, 19 mm x 33 m, royalblau
Aufzählung (Online):
professionell und funktional standfest und stabil Wellenmesser für einen sauberen Schnitt für kleine und große Klebefilmrollen für Büro und Haushalt
Kurzbeschreibung (Online):
Tischabroller Easy Cut®, royalblau, für Rollen bis 19 mm x 33 m, Wellenmesse, standfest
Langbeschreibung (Online):
Der tesa Easy Cut® Tischabroller ist ein robuster, praktischer und professioneller Alltagshelfer für Büro und Haushalt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
33.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Klebefilmtischabroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandtischabroller, Klebeband-Tischabroller, Klebeband-Abroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter, Schreibtisch-Abroller, Schreibtischroller, Schreibtisch-Roller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 18,10*
€ 23,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,20*
€ 23,57*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 18,28*
€ 23,73*
3 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 19,41*
€ 25,04*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 22,79*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.