| |
|
| Artikel-Nr.: 690-121423001 Herst.-Nr.: 57421-00002-03 EAN/GTIN: 4042448363107 |
| |
|
| | |
| Tischabroller für Klebefilm tesa Easy Cut®. Messer auswechselbar. Standfest, sauberer Schnitt. Größe (B x H x T): 75 x 80 x 160 mm. Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm. Farbe: royalblau. Ausführung der Lieferzusammenstellung: Abroller. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | royalblau | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, AbrollerfürKlebefilm, Schreibtisch-Accessoires, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,12* | € 23,56* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,08* | € 23,57* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,37* | € 23,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 19,43* | € 25,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,45* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|