Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57370 Herst.-Nr.: 57370-00002-11 EAN/GTIN: 4042448035950 |
| |
|
| | |
| Transparent, gute Klebkraft, leicht und leise abrollbar, alterungsbeständig, vielseitig einsetzbar. PP-Folie. Lösungsmittelfreie Klebmasse. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. In praktischer Office-Box. Weitere Informationen: | | Format: | 15 mm x 10 m | Anreißer (Online): | tesafilm® transparent, 10 m x 15 mm, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | tesafilm® transparent, 15 mm x 10 m, transparent, Packung mit 10 Rollen | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 100.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebefilme, Tesafilm, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Tape, Klebband, Klebfilm, Tesa-Film, Tesa Film, Tixo, Tixoband, Tixo-Band |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,232* | € 0,358* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,08* | € 2,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,18* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,18* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|