Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick ecoLogo, 40g, Lösungs- mittelfrei, 100% recyceltes Plastik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57028eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a5.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a6.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a7.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a8.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a9.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a10.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a11.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a12.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a13.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a14.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a2.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a3.jpg
images/web_details/bdf57028eco_a4.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57028ECO
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57028-00200-03
EAN/GTIN:
     4042448064783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Klebestick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 40 g
Aufzählung (Online):
eignet sich für Papier und Pappe ermöglicht schnelle und saubere Verklebung lässt sich leicht verstreichen lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar Steckkappe mit Rollstopp 100 % recycelter Kunststoff, 60 % natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestift ecoLogo, lösungsmittelfrei, ein klebestartker Helfer, 40 g
Langbeschreibung (Online):
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.040
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestift lösungsmittelfrei, gummierstift, tesa klebepen, Prittstift, Pritt-Stift, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stift, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,06*
2 Tage
358
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,24*
1
€ 6,78*
ab € 1,51*
€ 2,25*
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,29*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,04* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57030-00200
ab € 1,19*
Zubehör
tesa
59090-00005-00
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,00*
Zubehör
tesa
57272-00200
ab € 0,77*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
59200-00005-05
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.