Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Wir lieben Kekse Inhalt: 1120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bah24130_a1.jpg
images/web_details/bah24130_a1.jpg
images/web_details/bah24130_a2.jpg
images/web_details/bahlsen_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BAH24130
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     24130
EAN/GTIN:
     4017100024139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Keks- und Waffelmischung mit 3 Marken in einer Packung Bahlsen, Leibniz, PICK UP!.
Weitere Informationen:
Allergene:
Eier und Eiererzeugnisse, Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse, Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen,Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern./Trocken lagern, vor Wärme schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Wir lieben Kekse 1120 g
Herstellungsland gem. LMIV:
Polen
Energie (kcal/100g):
512
Energie (kJ/100g):
2.142
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,3
Fett (g/100g):
15
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
15
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
64
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
36
Salz (g/100g):
0,6
Nettofüllmenge:
1120g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Bahlsen, 30001 Hannover
Verzeichnis der Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTER (1,5 %), VOLLMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, fettarmes Kakaopulver (1,1 %), gemahlene HASELNÜSSE (0,9 %), BUTTERREINFETT, Glukosesirup, Stärke (WEIZEN), Glukose-Fruktose-Sirup, Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine (SOJA); MILCHZUCKER, Aromen (MILCH), Säuerungsmittel: Citronensäure; HÜHNEREIGELBPULVER, Reismehl, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Carnaubawachs, Bienenwachs; HÜHNERVOLLEIPULVER, HÜHNERVOLLEI, färbende Fruchtund Pflanzenkonzentrate (Apfel, Kürbis, Rettich, Zitrone, schwarze Johannisbeere, Färberdistel, blaue Kartoffel), Spirulinakonzentrat, Gewürz.
Anreißer (Online):
Bahlsen "Unsere Keks Familie", 7 Sorten, 1.120g
Kurzbeschreibung (Online):
Bahlsen "Unsere Keks Familie", 7 Sorten, 1.120g
Langbeschreibung (Online):
Keks- und Waffelmischung mit 3 Marken in einer Packung Bahlsen, Leibniz, PICK UP!.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.120
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 22,99*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,32*
€ 23,00*
2 Tage
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,336*
€ 23,036*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,26*
€ 23,55*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,85*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 23,38
pro Stück
1 Stück enthält 1.120 Gramm (ab € 0,01951* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delacre
14311
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.