Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC898 Herst.-Nr.: 898 EAN/GTIN: 4007735008987 |
| |
|
| | |
| Trittleiter aus Aluminium mit Rollen, die sich bei Belastung absenken. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 44 cm hoch | Ausführung: | 2 Stufen | Anreißer (Online): | Trittleiter 2-stufig, Aluminium, klappbar | Aufzählung (Online): | um 360 Grad drehbar beidseitig begehbar zusammenklappbar Stufen und Plattform geriffelt mit Eckversteifungen obere Standfläche (H x B): 20 x 34 cm Farbe: aluminium/schwarz TÜV und GS-geprüft | Kurzbeschreibung (Online): | Trittleiter 2-stufig, Aluminium, klappbar, Höhe 45 cm, mit Gleitrollen | Langbeschreibung (Online): | Trittleiter aus Aluminium mit Rollen, die sich bei Belastung absenken. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, klapptreppe 2 stufen, Sicherheitsleiter, Sicherheits-Leiter, Stufenleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,98* | € 55,35* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 55,37* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,68* | € 57,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 43,86* | € 57,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,55* | € 61,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|