Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Trittleiter 898 2-stufig klappbar aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/751/a006751c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/751/a006751c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191007500
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Klappbare Trittleiter. Mit 4 beweglichen Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Alle Kanten mit Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Maße:
41 x 44 cm (B x H)
max. Arbeitshöhe:
0,44
Tragfähigkeit:
150
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Ausgabe der Maßnorm:
DIN 4569
Gewicht:
2
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Stufen:
2 Stufen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trittleiter
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, klapptreppe 2 stufen, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 54,05*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 42,24*
€ 55,10*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 43,92*
€ 57,28*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 44,08*
€ 57,42*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 45,23*
€ 60,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.