Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Stahl, silber, mit Zeitungsbox, Glastür, Schloss, 2 Schlüssel, Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc8608_a1.jpg
images/web_details/alc8608_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC8608
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     8608
EAN/GTIN:
     4007735005436
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten in zeitlos, gerundeter Form mit Zeitungsbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(H x B x T) 410 x 360 x 115 mm
Anreißer (Online):
Briefkasten Stahl, silber, mit Zeitungsbox
Aufzählung (Online):
aus pulverbeschichtetem Stahl in silber mit Glastür Schloss und 2 Schlüsseln Maße (B x H x T): 36 x 41 x 11,5 cm inklusive Befestigungsmaterial
Kurzbeschreibung (Online):
Briefkasten Stahl, silber, mit Zeitungsbox, Glastür, Schloss, 2 Schlüssel, Maße: 36 x 41 x 11,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Briefkasten in zeitlos, gerundeter Form mit Zeitungsbox.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach silber, briefkasten zeitungsfach, briefkasten albert, Briefkästen, Briefboxen, Postkästen, Postboxen, Hausbriefkasten, Hausbriefkästen, Hausbriefboxen, Postbriefkasten, Postbriefkästen, Kummerkasten, Kummerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,30*
€ 42,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,33*
€ 42,81*
€ 5,95*
ab € 33,53*
€ 45,84*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 58,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.