Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887561095 Herst.-Nr.: 8608 EAN/GTIN: 4007735005436 |
| |
|
| | |
| Der Briefkasten besitzt eine Glastüre. Weitere Informationen: | | Maße: | 41 x 36 x 11,5 cm (B x H x T) | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Zeitungsfach vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Werkstoff: | Metall, lackiert | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefkasten | Maße Einwurfschlitz: | 33 x 3,5 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,27* | € 42,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,77* | € 45,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,89* | € 46,21* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 40,21* | € 52,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,51* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|