Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, Metall lackiert, Zeitungsfach, 410x115x360 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten, Metall lackiert, Zeitungsfach, 410x115x360 mm, silber
Briefkasten, Metall lackiert, Zeitungsfach, 410x115x360 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8608
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8608
EAN/GTIN:
     4007735005436
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Aus Metall lackiert. Aufklappbares Regendach und Glastür. Mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Zeitungsfach. Größe: 410 x 115 x 360 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
360
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098900
Zeitungsfach vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefkasten
Farbe:
silber
Tiefe:
115
Breite:
410
Werkstoff:
Metall lackiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.