Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einmalspritzen 1 ml Ohne Kanüle 100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-H999.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  H999.1
EAN:  k.A.
Einmalspritzen Omnifix®-F 3-teilige Feindosierungsspritzen, z. B. für Tuberkulin, Heparin oder Allergie-Untersuchungen. Volumen 1 ml, Graduierung 0,01 ml.Aus PP/PS, latexfrei und PVC-frei, einzeln steril verpackt, pyrogenfrei. Kolbenstopfen aus synthetisc
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Ampulle,Bördelkappe,Septum,Spritze(Lab.) > Einmalspritze (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Einmalspritzen Omnifix®-F
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 12,90*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG