| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-079-816.430 Herst.-Nr.: 816.430 EAN/GTIN: 4025648164309 |
| |
|
| | |
| Ulith Einweghandschuhe schützen Ihre Hände optimal vor Schadstoffen oder Hautbeanspruchungen. Zudem schützen Sie Produkte, mit denen Sie in Berührung kommen (z.B. Lebensmittel). Die Handschuhe sind aus puderfreiem Nitril gefertigt. Sie sind unsteril und beidseitig verwendbar. Darüber hinaus sind sie mit der europäischen Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (EU)2016/425 Kategorie III und den Normen EN 420, EN 455 und EN ISO 374 konform. Details: - puderfrei
- unsteril
- beidseitig verwendbar
- konform mit der europäischen Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (EU)2016/425 Kategorie III konform mit den Normen EN 420, EN 455 und EN ISO 374
- 200 Stück/Box
- Farbe: lavendel
- AQL 1,5
- Größe: S
Lieferumfang: 1 Box à 200 Stück Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 Stück | Farbe: | lavendel | Normen: | EN 420, EN 455 und EN ISO 374 | Größe: | S (6-7) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Nitril, puderfrei, Handschuh |
| | |
| |