| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-075-HS1000L Herst.-Nr.: HS1000L EAN/GTIN: 4260295460149 |
| |
|
| | |
| Desinfektionsmittel-/Seifenspender, 1000 ml, Kunststoff, langer Armhebel, weiß Liefermenge: 1 Stück Weitere Informationen: | | Volumen: | 1000 ml | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Armhebel: | Edelstahl | Abschließbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenspender jm metzger, Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,31* | € 37,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,09* | € 43,73* | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,55* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|